Extech Um200 | Mikro Ohm Metre 60m Ohm-6000 Ohm | 13x131 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH UM200 Mikro Ohm Metre 60m Ohm-6000 Ohm | AA6GHZ 13X131

EXTECH UM200 Mikro Ohm Metre 60m Ohm-6000 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GHZ Model: UM200Çapraz Referans: 13X131
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
€3,055.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikro Ohm Metre
doğruluk+/- 0.25%
Sayımlar60,000
Veri depolama3000 Ölçüm
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
arayüzeyUSB
Çıkış Akımı100uA ila 10A
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Pil ve AC Adaptörü
Direnç Aralığı60m Ohm - 6000 Ohm
çözüm1u Ohm - 100m Ohm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)29.97
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH UM200 Mikro Ohm Metre 60m Ohm-6000 Ohm
€3,055.26 / Adet