EXTRACT-ALL B-982-1A Egzoz Üfleyici Üniversal Montajlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz üfleyici |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 2.000-In. SP | 240 |
dBA @ 5 Ayak | 68 |
Tam Yük Amperi | 2.83 |
Gövde Yüksekliği | 12 " |
Konut Uzunluğu | 8.5 " |
Muhafaza Genişliği | 9" |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 5" |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor Devri | 2000 |
Motor Tipi | 350W |
Faz | 1 |
UPC | 819724010017 |
Gerilim | 120/240 |
Tekerlek çapı | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Motor Tipi | dBA @ 5 Ayak | Gövde Yüksekliği | Tekerlek çapı | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Giriş Çapı | Motor Muhafazası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-2 | 1/2 beygir | 74 | 19.5 " | 4" | 15.25 " | 9.75 " | 4" | Damlatmaz Açık | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00