EXTRACT-ALL B-982-2 Egzoz Üfleyici Üniversal Montaj Parçası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz üfleyici |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 3.000-In. SP | 600 |
dBA @ 5 Ayak | 74 |
Gövde Yüksekliği | 19.5 " |
Konut Uzunluğu | 15.25 " |
Muhafaza Genişliği | 9.75 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 4" |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 1/2 beygir |
Faz | 1 |
Gerilim | 120/240 |
Tekerlek çapı | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor Tipi | dBA @ 5 Ayak | Gövde Yüksekliği | Tekerlek çapı | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Giriş Çapı | Motor Muhafazası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-1A | 350W | 68 | 12 " | 5" | 8.5 " | 9" | 5" | Tamamen kapalı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00