EXTRACT-ALL EA106 Aspiratör Kolu, 120" Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstraktör Kolu |
Çap | 6" |
Bitiş | Dokulu Toz Boya, Siyah |
dağ | Duvar veya Sütun |
Uzunluk | 120 " |
UPC | 094704652931 |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
EA108 | 8" | Fırınlanmış Emaye, Siyah | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00