EXTRACT-ALL EA108 Aspiratör Kolu, 8" Çap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstraktör Kolu |
Çap | 8" |
Bitiş | Fırınlanmış Emaye, Siyah |
dağ | Duvar veya Sütun |
Uzunluk | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.66 |
Gemi genişliği (cm) | 82.04 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
EA106 | 6" | Dokulu Toz Boya, Siyah | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00