EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA Filtre, 12" Genişlik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Filtre |
Filtre Verimliliği | 0.9997 |
çerçeve | Evet |
Medya Alanı | 13.7 sq. Ft. |
MERB | 17 |
Nominal Derinlik | 6" |
Nominal Filtre Boyutu | 12x12x6 |
Nominal Yükseklik | 12 " |
Nominal Genişlik | 12 " |
UPC | 819724010864 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Genişlik | Filtre Verimliliği | çerçeve | Medya Alanı | MERB | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-981-3 | 10 " | 0.9997 | Evet | 35.5 sq. Ft. | 17 | - | - | 10 " | €589.88 | ||
RF-981-5 | 10 " | 0.9997 | Evet | 35.5 sq. Ft. | 17 | - | - | 9" | €449.65 | ||
RF-981-6 | 19 " | 0.25 | Yok hayır | 1.3 sq. Ft. | 6 | 2" | 10x19x2 | 10 " | €129.20 | ||
F-984-3 | 24 " | 0.9997 | Evet | 58.8 sq. Ft. | 17 | 6" | 12x24x6 | 12 " | €610.67 | ||
RF-DD4 | 12 " | 0.9997 | Yok hayır | 29.75 sq. Ft. | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | €414.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00