EXTRACT-ALL RF-DD2 Yönlendirme Filtresi 12 İnç Genişlik 2 İnç D 12 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölme Filtresi |
Filtre Verimliliği | 0.9997 |
çerçeve | Evet |
Nominal Derinlik | 2" |
Nominal Filtre Boyutu | 12x12x2 |
Nominal Yükseklik | 12 " |
Nominal Genişlik | 12 " |
UPC | 819724012639 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00