EXTRACT-ALL S-985-1 Filtre Kabini Vantilatör 250 Cfm
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Yakalama Hava Temizleme Sistemi |
Hava akımı | CFM 250 |
Amper AC | 1.71 |
derinlik | 13 " |
Yükseklik | 10 " |
Hz | 60 |
dağ | Kabine |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Ses seviyesi | 63 @ 5 ft |
Tip | Filtreleme Kabini Vantilatörü |
Gerilim | 120 |
Watt | 200 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 47.24 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Hava akımı | Amper AC | Ses seviyesi | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-985-1A | Cfm 350 | 2.8 | 66 @ 5 ft | 350 | €1,010.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00