EXTRACT-ALL SO-987-2 AB9HEM ile Kullanım İçin Başlık Akrilik Kaplama
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hood'u Yakala |
Renk | Temizle |
derinlik | 6" |
Bitiş | Akrilik |
Yükseklik | 12.5 " |
Tip | Giriş |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-984-3 | 9" | 24 " | 36 " | €862.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00