FABORY B51067.037.1200 Tam Dişli Rot, 1 Ft Uzunluk, 3/8-24 Diş Boyu, 76PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
İç Dişli Sınıfı | 2A |
uzunluk | 1" |
Min. Gerilme direnci | 70,000 PSI |
Rockwell Sertliği | B80 Dk. |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3 / 8-24 |
Konu Türü | UNF |
Dişli Çubuk Kaplama | Sade |
Dişli Çubuk Malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00