Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M24520.040.0065 Machine Screw, 65mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 50PK | CG8EDJ 38DM32

FABORY M24520.040.0065 Makine Vidası, 65mm Uzunluk, Özellik Sınıfı 4.8 Çelik, M4 x 0.70mm Diş Boyutu, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: CG8EDJ Model: M24520.040.0065Çapraz Referans: 38DM32
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
€48.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread BoyutuM4x0.7
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.7 mm
Baş yüksekliği2.6 mm
kafa TipiPeynir
uzunluk65mm
MalzemeÖzellik Sınıfı 4.8 Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Derece
Gerilme direnci400 N/mm-sq.
iplik uzunluğu65mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M24520.040.0065 Makine Vidası, 65mm Uzunluk, Özellik Sınıfı 4.8 Çelik, M4 x 0.70mm Diş Boyutu, 50PK
€48.98 / paket