Facom Fm-57.11x13 | Engelleme Kutusu Anahtarı 11 X 13mm 5-5/8 L | 2tle1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FM-57.11X13 Engel Kutusu Anahtarı 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1

FACOM FM-57.11X13 Engel Kutusu Anahtarı 11 x 13mm 5-5/8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HMY Modeli: FM-57.11X13Çapraz Referans: 2TLE1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Engel Kutusu Uç Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu11 X 13mm
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk5.625 "
SAE veya Metrikmetrik
beden11 x 13 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
FACOM FM-57.10X12 Engel Kutusu Anahtarı 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 X 12mm€28.70
FACOM FM-57.19X22 Engel Kutusu Anahtarı 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€44.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FM-57.11X13 Engel Kutusu Anahtarı 11 x 13mm 5-5/8 L
€30.44 / Adet