FAG BEARINGS 22213-E1 Oynak Rulman Çift Sıralı Delik 65 mm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Rulman |
Kafes malzemesi | Metal levha |
Dinamik Yük Kapasitesi | 202,000 |
Yağlama | Koruyucu |
Dış Çap. | 120 |
Statik Yük Kapasitesi | 210,000 |
Sıcaklık. menzil | -22 - +392 |
Tip | Çift sıra |
genişlik | 31 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.21 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00