FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman Deliği 120 mm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindirik Rulman |
Delik Dia. | 120mm |
Kafes malzemesi | Katı Pirinç |
Dinamik Yük Kapasitesi | 86,767 |
Yağlama | Sıvı yağ |
Dış Çap. | 215mm |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Statik Yük Kapasitesi | 92,329 |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece 302 Derece |
Tip | Kafes Kılavuzlu |
genişlik | 40mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | €91.48 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | €96.48 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | €137.21 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | €221.92 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | €169.02 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | €458.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00