FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 Silindirik Rulman İç Çap 120 mm Dış Çap 215 mm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindirik Rulman |
Delik Dia. | 120mm |
Kafes malzemesi | PA66 |
Dinamik Yük Kapasitesi | 390,000 |
Yağlama | Sıvı yağ |
Dış Çap. | 215mm |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Statik Yük Kapasitesi | 415,000 |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece 302 Derece |
Tip | Kafes Kılavuzlu |
genişlik | 40mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-M1-C3 | Katı Pirinç | 86,767 | 92,329 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | €98.98 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | €104.48 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | €127.98 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | €238.69 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | €150.91 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | €492.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00