Fasco D0396 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1450 Rpm 208-230v | 32na47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPH Model: D0396Çapraz Referans: 32NA47
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
€128.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu14 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi0.9-1.0
HP1/20
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıGenel Başvuru
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1450
Faz1
Fiş TipiYuvarlak 2 Pin
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.125 "
Damızlık Konumu4 / Her İki Uç
Saplama / Taban Mtg. Desen2-27-32 "x 90 Derece
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hız Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakKordon uzunluğuRPM AralığıMil UzunluğuDamızlık KonumuGerilimTam Yük AmperiÜcret
FASCO D1124 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Manşon | AH3KPJ 32NA49 D11241550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Saplama | AH3KPK 32NA50 D11261550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama | AH3KPM 32NA52 D11031500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550kol32 "1501-16002.625 "4 / Şaft Ucu208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Saplama | AH3KPR 32NA57 D4711550kol35 "1501-16002.5 "4 / Şaft Ucu208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550 rpm Yüz | AH3KPT 32NA58 D671B1550top-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V
€128.90 / Adet