Fasco D1103 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1500/1300 Rpm Saplama | 32na52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama | AH3KPM 32NA52

FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3KPM Model: D1103Çapraz Referans: 32NA52
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
€165.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu15 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi1.15-1.35
HP1/20
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1500
Faz1
Fiş TipiYuvarlak 2 Pin
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.25 "
Damızlık Konumu4 / Her İki Uç
Saplama / Taban Mtg. Desen2-27-32 "x 90 Derece
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)21.27
Gemi genişliği (cm)9.53
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Fasco D1103 HVAC motoru, HVAC üniteleri içindeki fanların ve üfleyicilerin dönüşünü tahrik ederek verimli hava sirkülasyonu ve sıcaklık kontrolü sağlar.

Özellikler:

  • Bu motor, kolay kurulum esnekliği ve stabilite için her iki uçtan da saplama montajına olanak tanır.
  • Düz motor şaftı tasarımı, HVAC fan ve üfleyici düzeneklerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup uyumluluk ve optimum performans sağlar.
  • Bu motor, düzgün ve düşük sürtünmeli çalışma için kovanlı yataklar kullanarak ömrünü ve çalışma verimliliğini artırır.
  • Basitliği ve güvenilirliği nedeniyle gölge kutuplu motor tasarımına sahiptir.
  • Bu motor, HVAC sistemlerinde güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayan yuvarlak 2 pimli bir fişle donatılmıştır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Dayton 19L413 Kontaktör Servis Kiti: Bu motorun bakımı için idealdir ve yuvarlak ve oval çalışma kondansatörleri, hızlı bağlantı kesiciler, kontaktörler, dirençler, kablo köprüleri, kablo somunları, kondansatör pabuçları ve kondansatör braketlerinden oluşur. Sert plastik saklama kutuları ve taşıma çantalarında gelir.
  • Dayton 2MXX9 Pervane: Hava veya diğer akışkanların verimli bir şekilde hareket ettirilmesinde kullanılır, sistemlerin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

Sık sorulan Sorular:

S. Fasco D1103 motoru için önerilen bakım programı nedir?

A. Tozu ve kalıntıları gidermek için motoru yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silerek temiz tutun. Hasarı önlemek için temizleme işlemi sırasında sıvı kullanmaktan kaçının. Motorda gözle görülür herhangi bir aşınma veya hasarı tespit etmek için rutin incelemeler yapın. İnceleme sırasında herhangi bir sorun tespit edilirse, optimum performans ve uzun ömür için motoru derhal değiştirin.

S. Bu HVAC motoru, uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı koruma sağlamak için hangi güvenlik özelliğine sahiptir?

C. Uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınmaya direnerek güvenliği sağlayan otomatik işleve sahip yerleşik motor termal korumasıyla birlikte gelir.

S. Fasco D1103 HVAC motorunun maksimum ortam sıcaklığı nedir?

A. Maksimum ortam sıcaklığı 40 derece C'dir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakKordon uzunluğuRPM AralığıMil UzunluğuDamızlık KonumuGerilimTam Yük AmperiÜcret
FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450kol14 "1401-15002.125 "4 / Her İki Uç208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Manşon | AH3KPJ 32NA49 D11241550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Saplama | AH3KPK 32NA50 D11261550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç1151.9€156.88
FASCO D470 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550kol32 "1501-16002.625 "4 / Şaft Ucu208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Saplama | AH3KPR 32NA57 D4711550kol35 "1501-16002.5 "4 / Şaft Ucu208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550 rpm Yüz | AH3KPT 32NA58 D671B1550top-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama
€165.20 / Adet