Fasco D1124 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1550 Devir/dakika Kovan | 32na49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D1124 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Manşon | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Kovan

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPJ Model: D1124Çapraz Referans: 32NA49
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
€166.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu13 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi2.1
HP1/20
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Faz1
Fiş TipiYuvarlak 2 Pin
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu3"
Damızlık Konumu4 / Her İki Uç
Saplama / Taban Mtg. Desen2-27-32 "x 90 Derece
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)21.27
Gemi genişliği (cm)9.53
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Fasco D1124 HVAC motor, ticari ve endüstriyel ortamlarda fanların ve üfleyicilerin dönüşünü güçlendirerek optimum iç mekan hava kalitesini ve sıcaklık düzenlemesini korumak için idealdir.

Özellikler:

  • Basitliği ve güvenilirliği nedeniyle gölge kutuplu motor tasarımına sahiptir.
  • Bu HVAC motoru, sağlamlık ve uzun ömür sağlayan çelik bir motor çerçevesiyle birlikte gelir.
  • Düz motor şaftı tasarımı, HVAC fan ve üfleyici düzeneklerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup uyumluluk ve optimum performans sağlar.
  • Bu motor, düzgün ve düşük sürtünmeli çalışma için kovanlı yataklar kullanarak ömrünü ve çalışma verimliliğini artırır.
  • HVAC sistemlerinde güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayan yuvarlak 2 pimli fiş ile donatılmıştır.
  • Bu motorun her iki ucunda montaj esnekliği ve stabilite sunan montaj saplamaları vardır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Dayton 2MXX9 Pervane: Hava veya diğer akışkanların verimli bir şekilde hareket ettirilmesinde kullanılır, sistemlerin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.
  • Dayton 19L413 Kontaktör Servis Kiti: Motor bakımı için tasarlanmıştır ve yuvarlak ve oval çalışma kondansatörleri, dirençler, kablo köprüleri, kablo somunları, hızlı bağlantı kesme parçaları, kontaktörler, kondansatör pabuçları ve kondansatör braketlerinden oluşur. Bu kapsamlı kitler, motor kapasitörlerinin bakımı ve onarımı için gerekli bileşenleri sağlayarak HVAC yüklenicilerine sahada yardımcı olur. Kitler, dayanıklı sert plastik saklama kutularında paketlenmiştir ve kolay taşıma ve düzenli saklama için kullanışlı taşıma kutuları içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Fasco D1124 HVAC motor, uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı koruma sağlamak için hangi güvenlik özelliğine sahiptir?

A. Uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınmayı önleyerek güvenliği sağlayan, otomatik fonksiyonlu dahili motor termal korumasına sahiptir.

S. Fasco D1124 HVAC motorun dayanabileceği maksimum ortam sıcaklığı nedir?

C. Bu HVAC motoru maksimum 40 derece C ortam sıcaklığına dayanabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakKordon uzunluğuRPM AralığıMil UzunluğuDamızlık KonumuGerilimTam Yük AmperiÜcret
FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450kol14 "1401-15002.125 "4 / Her İki Uç208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1126 HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Saplama | AH3KPK 32NA50 D11261550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama | AH3KPM 32NA52 D11031500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550kol32 "1501-16002.625 "4 / Şaft Ucu208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Saplama | AH3KPR 32NA57 D4711550kol35 "1501-16002.5 "4 / Şaft Ucu208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550 rpm Yüz | AH3KPT 32NA58 D671B1550top-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Kovan
€166.39 / Adet