Fasco Ub597 | Ünite Rulmanlı Motor 1/100 Hp 0.53 Cw 115v | 36ve42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO UB597 Birim Rulman Motoru 1/100 HP 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO UB597 Birim Rulman Motoru 1/100 HP 0.53 CW 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7KKT Modeli: UB597Çapraz Referans: 36VE42
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
€62.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3-11 / 32 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.53
HP1/100
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Çift Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Çıkış Watt9
Uzunluk3.375 "
Faz1
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu3.156 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Fasco UB597 ünite rulman motoru, hava sirkülasyonu ve HVAC sisteminde optimum sıcaklıkların korunması için güvenilir dönme gücü sağlar. Soğutma ve HVAC sistemlerinde fanların ve diğer dönen elemanların çalıştırılmasında kritik bir bileşen olarak kullanılır.

Özellikler:

  • Bu ünite taşıyan motor, çevre koşullarına dayanıklılık ve direnç sağlayan bir dökme demir motor çerçevesiyle birlikte gelir.
  • Verimli ve uyarlanabilir performans için konumlandırmada esneklik amacıyla tüm açılı motor montaj konumuna olanak tanır.
  • Bu motor muhafazası tamamen havayla kapatılmış olup, dış etkenlere karşı korumayı artırır ve optimum soğutma verimliliği sağlar.
  • Uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınmayı önleyerek güvenlik sağlayan ve motor ömrünün uzamasına katkıda bulunan otomatik termal korumaya sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Dayton 2MXX9 Pervane: Maksimum 1550 rpm devirde çalışırken hava veya diğer akışkanları verimli bir şekilde hareket ettirmek için tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Fasco UB597 ünitesi rulman motoru ne tür bir montaj sunuyor?

C. Çeşitli uygulamalar için çok yönlü kurulum seçenekleri sağlayan arkadan / çift ayaklı motor montajı sunar.

S. Bu motor kurulum için somun ve vidalarla birlikte mi geliyor?

C. Güvenli ve basit bir kurulum sürecini kolaylaştıran bir hız somunu ve vidayla birlikte gelir.

S. Fasco UB597 ünite rulman motorunun ortam sıcaklığı değeri nedir?

A. Ortam sıcaklığı 40 derece C'dir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPM AralığıTam Yük AmperiHPMil UzunluğuGerilimUzunluk Daha Az ŞaftMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıÜcret
FASCO UB584 Birim Rulman Motoru 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€52.09
FASCO UB591 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€57.89
FASCO UB589 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€64.94
FASCO UB590 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€60.22
FASCO UB588 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€55.62
FASCO UB592 Birim Rulman Motoru 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€55.30
FASCO UB595 Birim Rulman Motoru 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€69.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO UB597 Birim Rulman Motoru 1/100 HP 0.53 CW 115V
€62.53 / Adet