Fein Mcbl14 | Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 X 3/32 X 1 | 21vj67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEIN POWER TOOLS MCBL14 Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67

FEIN POWER TOOLS MCBL14 Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 x 3/32 x 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RCM Modeli: MCBL14Çapraz Referans: 21VJ67
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
€118.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel testere bıçağı
Çardak Deliği1"
Bıçak Çapı14 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği1 / 2 "
Elmas NakavtYok hayır
Kullanmak içinMetal Kesme Testereleri
Maks. RPM1300
Diş sayısı66
Birincil BaşvuruMetal
Uç Malzemesikarbit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)36.32
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiDiş sayısıÜcret
FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Kesme Taşı 5/8 plaka r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68 MCBL14-ALM5 / 8 "80€196.81
FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-SS Kesme Taşı 5/16 plaka 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69 MCBL14-SS5 / 8 "90€196.81
FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-TS Kesme Taşı 1/4 plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€278.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEIN POWER TOOLS MCBL14 Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 x 3/32 x 1
€118.13 / Adet