Fein Mcbl14-alm | Kesme Taşı 5/8 Plaka R 14 X3/32 X1 | 21vj68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Kesme Taşı 5/8 plaka r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Kesme Taşı 5/8 plaka r 14 x3/32 x1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RCN Modeli: MCBL14-ALMÇapraz Referans: 21VJ68
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
€196.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel testere bıçağı
Çardak Deliği1"
Bıçak Çapı14 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği5 / 8 "
Elmas NakavtYok hayır
Kullanmak içinMetal Kesme Testereleri
Maks. RPM1300
Diş sayısı80
Birincil BaşvuruMetal
Uç Malzemesikarbit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiDiş sayısıÜcret
FEIN POWER TOOLS MCBL14 Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67 MCBL141 / 2 "66€118.13
FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-SS Kesme Taşı 5/16 plaka 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69 MCBL14-SS5 / 8 "90€196.81
FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-TS Kesme Taşı 1/4 plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€278.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Kesme Taşı 5/8 plaka r 14 x3/32 x1
€196.81 / Adet