Fein Mcbl14-ss | Cutoff Wheel 5/16 Plate 14 X3/32 X1 | 21vj69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-SS Kesme Taşı 5/16 plaka 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69

FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Kesme Taşı 5/16 plaka 14 x3/32 x1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RCP Modeli: MCBL14-SSÇapraz Referans: 21VJ69
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
€196.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel testere bıçağı
Çardak Deliği1"
Bıçak Çapı14 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği5 / 8 "
Elmas NakavtYok hayır
Kullanmak içinMetal Kesme Testereleri
Maks. RPM1300
Diş sayısı90
Birincil BaşvuruMetal
Uç Malzemesikarbit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)36.32
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiDiş sayısıÜcret
FEIN POWER TOOLS MCBL14 Kesme Taşı 1/2 Plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67 MCBL141 / 2 "66€118.13
FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Kesme Taşı 5/8 plaka r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68 MCBL14-ALM5 / 8 "80€196.81
FEIN ELEKTRİKLİ ALETLER MCBL14-TS Kesme Taşı 1/4 plaka 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€278.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Kesme Taşı 5/16 plaka 14 x3/32 x1
€196.81 / Adet