Felco C16 | Kablo Kesici Makas Kesimi 23 In | 12r374 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FELCO C16 Kablo Kesici Makas Kesim 23 inç | AA4KHD 12R374

FELCO C16 Kablo Kesici Kesme Kesimi 23 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4KHD Modeli: C16Çapraz Referans: 12R374
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
€803.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kesici
Kesme İşlemiKesme Kesme
Alüminyum Kesme Kapasitesi5 / 8 "
Bakır Kesme Kapasitesi5 / 8 "
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi5 / 8 "
Kulp TasarımıDövme alüminyum
Uzunluk23 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Kesme Kapasitesi ACSR (5/8 ")
  • Kesme Kapasitesi Donatı (3/8 ")
  • Çelik Halat Kesme Kapasitesi (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıUzunlukÜcret
FELCO C3 Kablo Makası Makas Kesme 7-1 / 2 inç | AA4KGZ 12R370 C3Plastik Kaplı Tutamak7.5 "€144.87
FELCO C7 Kablo Kesici, Makasla Kesim, 7-1/2 İnç Uzunluk, Plastik Kaplamalı Sap | AA4KHA 12R371 C7Plastik Kaplı Tutamak7.5 "€126.89
FELCO C9 Kablo Kesici Makas Kesimi 13 inç | AA4KHB 12R372 C9Dövme alüminyum13 "€337.12
FELCO C12 Kablo Kesici Makas Kesimi 19 inç | AA4KHC 12R373 C12Dövme alüminyum19 "€547.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FELCO C16 Kablo Kesici Kesme Kesimi 23 In
€803.92 / Adet