Felco C7 | Kablo Kesici Kesme Kesimi 7-1/2 In | 12r371 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FELCO C7 Kablo Kesici, Makasla Kesim, 7-1/2 İnç Uzunluk, Plastik Kaplamalı Sap | AA4KHA 12R371

FELCO C7 Kablo Kesici, Kesme Kesimi, 7-1/2 İnç Uzunluk, Plastik Kaplı Sap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4KHA Modeli: C7Çapraz Referans: 12R371
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
€126.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kesici
Kesme İşlemiKesme Kesme
Alüminyum Kesme Kapasitesi5 / 32 "
Bakır Kesme Kapasitesi5 / 32 "
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi5 / 32 "
Kulp TasarımıPlastik Kaplı Tutamak
Uzunluk7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Koaksiyel veya yumuşak kablolarda temiz kesimler (ezilme olmadan) sağlamak için üçgen kesme sistemi ile tasarlanmıştır
  • Tek elle kullanıma izin vermek için başparmağı kapatan tasarıma sahip plastik kaplı sap
  • Kötüye kullanıma karşı dayanıklı sertleştirilmiş çelik bıçaklar ve merkez cıvata

Sık sorulan Sorular:

S. Felco C7 kablo kesici ile hangi aksesuarlar/yedek parçalar uyumludur?

A. Felco 990 gres, 980 yağlama spreyi, C7/4 kontra somun, C7/10 yay ve C7/35 kavrama bu kesici ile uyumludur.

S. Felco kablo kesiciler nelerdir?

A. Felco tek elli kablo kesiciler, küçük çapları zahmetsizce veya malzemelere zarar vermeden titizlikle kesmek için tasarlanmıştır. Lastik ve eskrim / kafesleme endüstrileri için idealdirler ve paslanmaz çelik kabloları kesmek için idealdirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıUzunlukÜcret
FELCO C3 Kablo Makası Makas Kesme 7-1 / 2 inç | AA4KGZ 12R370 C3Plastik Kaplı Tutamak7.5 "€144.87
FELCO C9 Kablo Kesici Makas Kesimi 13 inç | AA4KHB 12R372 C9Dövme alüminyum13 "€337.12
FELCO C12 Kablo Kesici Makas Kesimi 19 inç | AA4KHC 12R373 C12Dövme alüminyum19 "€547.84
FELCO C16 Kablo Kesici Makas Kesim 23 inç | AA4KHD 12R374 C16Dövme alüminyum23 "€803.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FELCO C7 Kablo Kesici, Kesme Kesimi, 7-1/2 İnç Uzunluk, Plastik Kaplı Sap
€126.89 / Adet