Felco C9 | Kablo Kesici Makas Kesimi 13 In | 12r372 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FELCO C9 Kablo Kesici Makas Kesimi 13 inç | AA4KHB 12R372

FELCO C9 Kablo Kesici Kesme Kesimi 13 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4KHB Modeli: C9Çapraz Referans: 12R372
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
€341.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kesici
Kesme İşlemiKesme Kesme
Alüminyum Kesme Kapasitesi1 / 4 "
Bakır Kesme Kapasitesi1 / 4 "
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi1 / 4 "
Kulp TasarımıDövme alüminyum
Uzunluk13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Kesme Kapasitesi ACSR (1/4 ")
  • Kesme Kapasitesi Donatı (3/16 ")
  • Çelik Halat Kesme Kapasitesi (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıUzunlukÜcret
FELCO C3 Kablo Makası Makas Kesme 7-1 / 2 inç | AA4KGZ 12R370 C3Plastik Kaplı Tutamak7.5 "€150.79
FELCO C7 Kablo Kesici, Makasla Kesim, 7-1/2 İnç Uzunluk, Plastik Kaplamalı Sap | AA4KHA 12R371 C7Plastik Kaplı Tutamak7.5 "€128.26
FELCO C12 Kablo Kesici Makas Kesimi 19 inç | AA4KHC 12R373 C12Dövme alüminyum19 "€577.46
FELCO C16 Kablo Kesici Makas Kesim 23 inç | AA4KHD 12R374 C16Dövme alüminyum23 "€801.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FELCO C9 Kablo Kesici Kesme Kesimi 13 In
€341.50 / Adet