FERVI 0138 Bantlı ve Disk Zımpara Makinesi, 1450 RPM Motor, 200mm Disk, 230V, 0.45kW
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı zımpara |
Kemer boyutu | 25 X 1075mm |
Kemer hızı | 8.5m / sn |
Boyut | 630 370 x x 495mm |
Disk Çapı | 200 mm |
Sıklık | 50Hz |
Motor Devri | 1450 RPM |
Faz | 1 |
Gerilim | 230V |
vat miktarı | 0.45kW |
PLATFORM | Model | Disk Çapı | Faz | beden | hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | X 710 510 1000 mm x | - | - | €889.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
0505 | 150 mm | - | X 460 380 270 mm x | - | - | €359.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37 mm/sn | 400V | €2,676.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
0564 | 150 mm | - | - | 2980 RPM | 230V | €303.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00