FERVI 0564 Devirme Tezgahlı Bant Zımpara Makinesi, 2980 RPM, 150mm Disk Çapı, 370W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı zımpara |
Kemer boyutu | 914 X 100mm |
Kemer hızı | 450m/dak. |
Boyut | 470 360 x x 290mm |
Disk Çapı | 150 mm |
Sıklık | 50Hz |
hız | 2980 RPM |
Tablo Boyutu | 226 X 160mm |
Eğim Açısı | 0 ila 45 Derece |
Gerilim | 230V |
vat miktarı | 370W |
PLATFORM | Model | Disk Çapı | Faz | beden | hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | X 710 510 1000 mm x | - | - | €889.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
0505 | 150 mm | - | X 460 380 270 mm x | - | - | €359.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37 mm/sn | 400V | €2,676.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
0138 | 200 mm | 1 | - | - | 230V | €616.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00