FERVI 0662 Devirme Tezgahlı Bant Zımpara Makinesi, 330 m/dak Bant Hızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı zımpara |
Kemer boyutu | 1219 x 152 mm |
Disk Çapı | 230 mm |
Disk Hızı (RPM) | 1400 |
beden | X 710 510 1000 mm x |
Tablo Boyutu | 330 x 152 mm |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Disk Çapı | Faz | beden | hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0505 | 150 mm | - | X 460 380 270 mm x | - | - | €359.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37 mm/sn | 400V | €2,676.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
0564 | 150 mm | - | - | 2980 RPM | 230V | €303.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
0138 | 200 mm | 1 | - | - | 230V | €616.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00