Fill-rite 807cn1 3 Tekerlekli Mekanik Sayaç, 5 - 20 Gpm | 1p951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı | AB2VRY 1P951

FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VRY Modeli: 807CN1Çapraz Referans: 1P951
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
€532.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 1.0
Gövdesinin MalzemesiPolyester
Bağlantı boyutu1 MNPT
ekranOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik Kayıt
Akış MalzemesiBenzin, Motorin, Gazyağı ve Mineral Alkollü İçkiler
Akış Aralığı5-20 galon / dk
GPM Maks.20
Yükseklik6"
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk8"
Ana Toplayıcı100,000 gal.
Maks. Basınç50 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite50
Conta MalzemesiViton
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık150
KonuNPT
TipSıvı
UPC089404116821
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fill-Rite 807CN1 mekanik akış ölçer, yakıt dağıtım pompalarında ve endüstriyel akış ölçüm uygulamalarında sıvı akış hızlarını (5 - 20 GPM) ölçmek için tasarlanmıştır
  • Nikel kaplamalı alüminyum konstrüksiyon, içilebilir olmayan suların, uyumlu kimyasalların ve petrol ürünlerinin maksimum korozyon direnciyle taşınmasına olanak tanır
  • Hem dikey hem de yatay yönde kolay kurulum için 100 galona kadar sıfırlanabilir kümülatif toplayıcı ve 1 derece artışlarla 90 inç giriş / çıkış portu ile okunması kolay ekran özellikleri
  • Benzin, mazot, gazyağı ve mineral alkollü içkilerle uyumlu
  • UL / cUL standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukdoğrulukBağlantı boyutuMaks. Alan sayısı ViskoziteConta MalzemesiSıcaklıkKonuTipÜcret
FILLRITE 900CD Dijital Akış Ölçer, 50 PSI, NPT Dişli, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, Nutating Disk Mekanizması | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Sıvı Mekanik Debimetre, BSPT Dişli, 1 İnç Boru Boyutu | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli | AC4RXU 30J081 900cd1.5bspt8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 807C1 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBD 4RP91 807C18"+/-% 1.01 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€382.62
FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/-% 2.01-1 / 2 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€558.67
FILLRITE 807C Sıvı Mekanik Debimetre, 3/4 İnç FNPT Bağlantısı | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı
€532.04 / Adet