Fill-rite 900cd1.5bspt Dijital Akış Ölçer, 6 ila 40 Gpm | 30j081 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli | AC4RXU 30J081

FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4RXU Modeli: 900CD1.5BSPTÇapraz Referans: 30J081
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
€856.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/- 125%
Gövdesinin MalzemesiNikel Kaplama Alüminyum
Bağlantı boyutu1-1 / 2 BSPT
ekranOkunması Kolay Büyük Sayılarla Dijital Kayıt
uydurma1-1 / 2 "BSPT
Akış MalzemesiBenzin, Dizel Yakıt, Hafif yağ, Gazyağı, Stoddard Sıvıları
Akış Aralığı6-40 galon / dk
GPM Maks.40
Yükseklik8"
Gövde MalzemesiNikel Kaplı Alüminyum
EkleNikel Kaplı Alüminyum
uzunluk8"
Ana ToplayıcıEvet
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
Maks. Alan sayısı Viskozite50 SSU
O-RingBuna / Viton
Conta MalzemesiBuna / Viton
Sıcaklık140 Derece F
KonuBSPP
TipNutlama Diski
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fill-Rite 900CD1.5BSPT endüstriyel yakıtların ve viskoz sıvıların akış hızlarını ölçmek için dijital ekranlı akış ölçer
  • Ons, pint, kuart, litre, galon ve kullanıcı tanımlı ölçüm Adetleri dahil olmak üzere kolayca sıfırlanabilen kalibrasyon ayarlarına sahip 2 AA pil ile çalışan büyük, okunması kolay ekrana sahiptir
  • Son derece sağlam performans için nikel kaplı alüminyum gövde ve 90 derece dönebilen elektronik kafa, görüntüleme kolaylığı sağlar
  • Güç tüketimini azaltmak için bellek arızası ve uyku modu durumunda bellek yedekleme ile entegre olarak gelir
  • Dizel, benzin, hafif yağ, madeni ispirtolar, Heptane, E15 ve Stoddard sıvıları dahil sıvılarla uyumludur
  • CE işaretli ve Ex sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukdoğrulukBağlantı boyutuMaks. Alan sayısı ViskoziteConta MalzemesiSıcaklıkKonuTipÜcret
FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı | AB2VRY 1P951 807CN18"+/-% 1.01 MNPT50Viton150NPTSıvı€532.04
FILLRITE 900CD Dijital Akış Ölçer, 50 PSI, NPT Dişli, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, Nutating Disk Mekanizması | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Sıvı Mekanik Debimetre, BSPT Dişli, 1 İnç Boru Boyutu | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 807C1 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBD 4RP91 807C18"+/-% 1.01 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€382.62
FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/-% 2.01-1 / 2 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€558.67
FILLRITE 807C Sıvı Mekanik Debimetre, 3/4 İnç FNPT Bağlantısı | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli
€856.63 / Adet