Flextech Hh-062 X 25 | Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi | 32wf82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXTECH HH-062 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi | AG3DJP 32WF82

FLEXTECH HH-062 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DJP Modeli: HH-062 X 25Çapraz Referans: 32WF82
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
€134.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıtıcı Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.5 / 8 "
uzunluk25ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.1-1 / 64 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
TipGenel Amaçlı
çalışma Basıncı62 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu8419908500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
FLEXTECH HH-050 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 1/2 İnç Mavi | AG3DJK 32WF78 HH-050X251 / 2 "25ft.29 / 32 "€123.53
FLEXTECH HH-025 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 1/4 İnç Mavi | AG3DJL 32WF79 HH-025X251 / 4 "25ft.21 / 32 "€76.77
FLEXTECH HH-038 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 3/8 İnç Mavi | AG3DJN 32WF81 HH-038X253 / 8 "25ft.25 / 32 "€104.53
FLEXTECH HH-062 X 100 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi | AG3DJR 32WF84 HH-062X1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "€517.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXTECH HH-062 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi
€134.48 / Adet