Flextech Hh-038 X 25 | Isıtıcı Hortumu 62 Psi 3/8 İnç Mavi | 32wf81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXTECH HH-038 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 3/8 İnç Mavi | AG3DJN 32WF81

FLEXTECH HH-038 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 3/8 İnç Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DJN Modeli: HH-038 X 25Çapraz Referans: 32WF81
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
€104.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıtıcı Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk25ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.25 / 32 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
TipGenel Amaçlı
çalışma Basıncı62 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8419908500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
FLEXTECH HH-050 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 1/2 İnç Mavi | AG3DJK 32WF78 HH-050X251 / 2 "25ft.29 / 32 "€123.53
FLEXTECH HH-025 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 1/4 İnç Mavi | AG3DJL 32WF79 HH-025X251 / 4 "25ft.21 / 32 "€76.77
FLEXTECH HH-062 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi | AG3DJP 32WF82 HH-062X255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "€134.48
FLEXTECH HH-062 X 100 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 5/8 İnç Mavi | AG3DJR 32WF84 HH-062X1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "€517.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXTECH HH-038 X 25 Isıtıcı Hortumu 62 Psi 3/8 İnç Mavi
€104.53 / Adet