Flint & Walling 023817 | Pompa Yardımcı Transformatör 1/12 Hp 115v | 32ja72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLINT & WALLING 023817 Pompa Yardımcı Trafo 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Pompa Yardımcı Trafo 1/12 Bg 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VMF Model: 023817Çapraz Referans: 32JA72
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
€183.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper AC2.3
Yataktop
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Kordon6 ft.
GörevAralıklı
GPH @ 1 Ft. Baş210
GPH @ 10 Ft. Baş168
GPH @ 20 Ft. Baş127
GPM Su @ 10 Ft. Baş2.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş2.12
GPM Su @ 30 Ft. Baş1.42
GPM Su @ 40 Ft. Baş0.72
GPM Su @ 5 Ft. Baş3.15
Yükseklik4.75 "
HP1/12
ÇarkBuna-N
Giriş / Çıkış3/8 "ID, 3/4" OD
uzunluk6.5 "
Maks. Alan sayısı Kafa48 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 F
Maks. Basınç20.7 PSI
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)15
Motor MuhafazasıAçılış
Motor TipiEvrensel AC / DC
RPM5000
MühürlerDudak
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.5 / 16 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Termal korumaYok hayır
TipYardımcı Transformatör
Gerilim115
genişlik568564 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8413702090

Ürün Detayı:

  • Suda GPH @ 30 Toplam Ft. kafa (85)
  • Suda GPH @ 40 Toplam Ft. kafa (43)
  • Suda GPH @ 5 Toplam Ft. kafa (189)
  • Kullanılan Pompa (Su)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (30)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor TipiAmper ACGPM Su @ 10 Ft. BaşGerilimGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 40 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşMaks. Alan sayısı KafaÜcret
FLINT & WALLING 024481 Pompa Yardımcı Trafosu 1/12 Hp 12vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 için 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.€185.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLINT & WALLING 023817 Pompa Yardımcı Trafo 1/12 Bg 115v
€183.66 / Adet