Flomec Om006a511-822r5g | Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0083 - 0.45 Gpm Akış Aralığı, 1/4 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0083 - 0.45 gpm Akış Aralığı, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0083 - 0.45 gpm Akış Aralığı, 1/4 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6ECV Modeli: OM006A511-822R5GÇapraz Referans: 61CV19 / OM006A511-820G5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,850.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 1
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiYağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar
Akış Aralığı0.0333 - 1.6667 lpm
Akış Aralığı @ GPH0.5 için 27
Akış Aralıkları (GPM)0.0083 için 0.45
Akışkan Sıcaklığı Aralık-22 ila 176 derece F
Boru Boyutu İçin1 / 4 "
Frekans aralığı1.17 - 58.3 Hz
Yükseklik4 4 / 5 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk2 17 / 25 "
Maks. Basınç220 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite1000 CPS
O Ring MalzemesiFKM
Çıkış Tipi4 ila 20 mA Ölçekli Darbe
güç Gereksinimi8 - 24V DC
Rotor MalzemesiPaslanmaz çelik
Sensör TipiOval Dişli
TipOval Dişli
genişlik4 9 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • OM006A511-820G5 için Yedek Parça Numarası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç GereksinimiBağlantı boyutuAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiMaks. BasınçO Ring MalzemesiÇıkış TipiÜcret
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 0.5 - 27 Gph Akış Aralığı | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V DC 24V1 / 4 "0.0333 - 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Kaplanmış FKM4-20 ma, Ölçekli darbe€2,285.35
FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 4 - 145 Gph Akış Aralığı | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V DC 24V3 / 8 "0.25 - 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE Kaplanmış FKM4-20 ma, Ölçekli darbe€2,155.31
FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0043 - 0.158 gpm Akış Aralığı, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 - 24V DC1 / 8 "0.0167 - 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Kaplanmış FKM4 ila 20 mA Ölçekli Darbe€2,069.60
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0043 - 0.158 gpm Akış Aralığı, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 - 24V DC1 / 8 "0.0167 - 0.6 lpm4 4 / 5 "Alüminyum220 psiFKM4 ila 20 mA Ölçekli Darbe€1,808.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0083 - 0.45 gpm Akış Aralığı, 1/4 FNPT
€1,850.14 / Adet