Flomec Om008s513-822r5g | Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 4 - 145 Gph Akış Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 4 - 145 Gph Akış Aralığı | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21

FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 4 - 145 Gph Akış Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6ECM Modeli: OM008S513-822R5GÇapraz Referans: OM008S513-826R7G / 61CV21
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
€2,155.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 1
Bağlantı boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiYağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar
Akış Aralığı0.25 - 9.167 lpm
Akış Aralığı @ GPH4 için 145
Akış Aralıkları (GPM)0.0667 için 2.416
Akışkan Sıcaklığı Aralık-22 ila 176 Deg. F
Boru Boyutu İçin3 / 8 "
Frekans aralığı2.3 - 108.5 Hz
Yükseklik5"
Gövde Malzemesi316 SS
uzunluk2 17 / 25 "
Maks. Basınç495 PSI
Maks. Alan sayısı Viskozite1000 CPS
O Ring MalzemesiPTFE Kaplanmış FKM
Çıkış Tipi4-20 ma, Ölçekli darbe
güç Gereksinimi8V DC 24V
Sensör TipiOval Dişli
TipOval Dişli
genişlik4 9 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Menşe ÜlkesiAvustralya

Ürün Detayı:

  • OM008S513-826R7G için Yedek Parça Numarası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç GereksinimiBağlantı boyutuAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiMaks. BasınçO Ring MalzemesiÇıkış TipiÜcret
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 0.5 - 27 Gph Akış Aralığı | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V DC 24V1 / 4 "0.0333 - 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Kaplanmış FKM4-20 ma, Ölçekli darbe€2,285.35
FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0043 - 0.158 gpm Akış Aralığı, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 - 24V DC1 / 8 "0.0167 - 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Kaplanmış FKM4 ila 20 mA Ölçekli Darbe€2,069.60
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0043 - 0.158 gpm Akış Aralığı, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 - 24V DC1 / 8 "0.0167 - 0.6 lpm4 4 / 5 "Alüminyum220 psiFKM4 ila 20 mA Ölçekli Darbe€1,808.52
FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.0083 - 0.45 gpm Akış Aralığı, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 - 24V DC1 / 4 "0.0333 - 1.6667 lpm4 4 / 5 "Alüminyum220 psiFKM4 ila 20 mA Ölçekli Darbe€1,850.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 316 Paslanmaz Çelik, 4 - 145 Gph Akış Aralığı
€2,155.31 / Adet