Flowserve 68-062-48 | Salmastra Pompası Mili 5/8 In | 1r324 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWSERVE 68-062-48 Contalı Pompa Mili 5/8 In | AB3AHJ1R324

FLOWSERVE 68-062-48 Conta Pompa Mili 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AHJ Modeli: 68-062-48Çapraz Referans: 1R324
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
€48.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pompa Mil Contası
Materyal İçerik KoduVCFFFF
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-25 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)0.615
Değiştirme içinABD Mühür Tip B ve Tip 6A
Mühür Deliği (İç)7/16
Mühür türü68
Koltuk Çapışaft mtd
Koltuk Kalınlığı0.225 "
Şaft boyutu5/8 inç
Standart Sektör Mühür Numarası80613V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeMühür türüÜcret
FLOWSERVE 16-062-15 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGQ 1R300 16-062-15Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası400 F-25 Derece F16€42.17
FLOWSERVE 21-112-41 Conta Pompa Mili | AB3AGR 1R301 21-112-41Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€36.15
FLOWSERVE 68-062-11 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F68€52.67
FLOWSERVE 16-062-04 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€17.14
FLOWSERVE 21-062-22 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€27.77
FLOWSERVE 68-062-13 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F68€17.67
FLOWSERVE 21-062-07 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€21.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWSERVE 68-062-48 Conta Pompa Mili 5/8 In
€48.85 / Adet