Foreverbolt Fbhexb14201p50 | 36rg14 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BXT 36RG14

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/4-20 X 1 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7BXT Modeli: FBHEXB14201P50Çapraz Referans: 36RG14

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk1"
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/4-20 X 1 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 50Pk
€28.63 / paket