FOSTORIA 462-60-TH-480V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 24908 Btuh
Madde: AD7EYK
Modeli: 462-60-TH-480VÇapraz Referans: 4E220
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 15.20 |
Amper @ 3 Faz | 8.80 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 24,908 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | İNDİRİM |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Toz boyalı bronz |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | X 15 12 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 17 14 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 19 16 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (16 Ft.) | X 22 18 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (18 Ft.) | X 24 21 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | X 12 12 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 46 " |
Montaj Tipi | Tutucu |
Lamba Sayısı | 2 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 480 |
Watt | 7300 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 40.6 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 30.7 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 14 | 24.0 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 16 | 18.9 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 18 | 14.5 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 8 | 52.9 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 126.24 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00