FOSTORIA FPC-2220 Kızılötesi Kontaktör Muhafazası Çelik 240v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kızılötesi Kontaktör Muhafazası |
Kontrol Voltları | 24 |
derinlik | 7" |
Yükseklik | 25 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 100 |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Kişi Sayısı | 2 |
Faz | 3 ya 1 |
Gerilim | 240 |
genişlik | 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 43.69 |
HS kodu | 8537109050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPC-4110 | 25 " | 50 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4120 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4140 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4160 | 37 " | 300 | 480 | 31 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4210 | 25 " | 50 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4220 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4240 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00