Graco Xhd513 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | 21yıl96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD513 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJF 21YR96

GRACO XHD513 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.013 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJF Modeli: XHD513Çapraz Referans: 21YR96
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
€115.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu10 "12 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.013 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8424909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286613 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .013 | AB4ZFN 20L037 286613Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO XHD213 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJD 21YR93 XHD213Gri7250 psi4 "6 için"€109.95
GRACO XHD313 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJE 21YR94 XHD313Gri7250 psi6 "8 için"€109.95
GRACO LTX413 Havasız Uç Boyutu 0.013 İnç Desen 8-10 İnç | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Mavi4050 psi8 ila 10 "€60.28
GRACO XHD413 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AG9RTB 21YR95 XHD413Gri7250 psi8 "10 için"€115.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD513 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.013 İnç
€115.92 / Adet