Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Değişken Frekanslı Sürücü 5 HP 200-230V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FJM Modeli: FRN0020C2S-2UÇapraz Referans: 4RG39
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
€534.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Frekanslı Sürücü
Kontrol metoduV / F Kontrolü (Basitleştirilmiş Tork-Vektör Kontrolü)
derinlik5.47 "
Ekran TipLED
ÇevirmeIP20
Yükseklik7.09 "
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC3
Giriş Gerilimi200 230-VAC
Maks. Alan sayısı HP5
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri17
Çıkış Frekans Aralığı50 / 60 Hz
Çıkış Gerilimi200 230-VAC
KorumasıAşırı gerilim, Aşırı akım, Gelen dalgalanma, Düşük gerilim, Giriş fazı kaybı, Çıkış fazı kaybı, Aşırı ısınma, Aşırı yük
genişlik5.51 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Fuji Electric FRN0020C2S-2U değişken frekanslı sürücü, motora sağlanan frekansı ve voltajı ayarlayarak enerji tüketimini optimize ederek operasyonel verimliliğin artmasına katkıda bulunur. Hassas motor hızı kontrolünün gerekli olduğu fanlar, pompalar, konveyörler ve diğer makineler için idealdir.

Özellikler:

  • Fuji Electric FRN0020C2S-2U değişken frekanslı sürücü, motor yüküne dayalı olarak hassas güç hesaplaması için dinamik bir tork vektör kontrolüne sahiptir.
  • Hassas hız kontrolü için 0 ila 3600 saniye arasında ayarlanabilir hızlanma ve yavaşlama sürelerine sahiptir.
  • Bu değişken frekanslı sürücü, çeşitli endüstriyel uygulamalara uyum sağlayacak şekilde 0.1 ila 400 Hz arasında geniş bir çıkış frekansı aralığı sunar.
  • Yavaşlama sırasında verimli frenleme sağlamak için bir fren kıyıcı ile donatılmıştır.
  • Bu değişken frekanslı sürücü, çeşitli kurulumlara uygun genel kompakt tasarıma (5-1/2 inç) sahip açık bir muhafazaya sahiptir.
  • Harici alarm girişine, toprak hatasına, aşırı akıma ve aşırı ısınmaya karşı dahili koruma mekanizmasına sahiptir.
  • Bu değişken frekanslı sürücünün uluslararası standartlarla (CE, EN61800-5-1, UL 508C) uyumluluğu, güvenilirliği ve emniyeti sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Fuji Electric AC Sürücü NEMA 1 Kiti: Bu NEMA 1 muhafazası, VFD ile toz ve tesadüfi teması önleyerek onu iç mekan uygulamaları için uygun hale getirir. Bu kit, VFD ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak motor hızı kontrolü için modern ve güvenilir bir çözüm sağlayarak endüstriyel ortamlarda verimli ve optimize edilmiş operasyonlara katkıda bulunur.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu değişken frekanslı sürücünün bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Korozyon/yağ sızıntısı nedeniyle aşırı ısınma veya renk değişikliği gösteren tüm bileşenleri görsel olarak inceleyin.
  • Biriken tozu ve kalıntıları kuru basınçlı hava kullanarak temizleyin.
  • Konektörlerin tork ayarlarını kontrol edin. Bağlantılara aşırı tork uygulamayın.
  • Kısa ömürlü bileşenler için değiştirme programını ayarlayın.

S. Değişken frekanslı sürücülerdeki sorunları nasıl gideririm?

A.

  • Gevşek bağlantılar olup olmadığını kontrol edin.
  • Aşırı ısınma olup olmadığını kontrol edin.
  • Uygun voltaj ve akım seviyelerini kontrol edin.

S. FRN0020C2S-2U'nun dinamik tork vektör kontrolü özelliği motor performansına nasıl katkıda bulunur?

A. Dinamik tork vektör kontrolü, motor yüküne göre gücü hesaplayıp ayarlayarak, genel motor performansını iyileştirmek için torku optimize eder.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKorumasıderinlikEkran TipBaşlangıç ​​TorkugenişlikÇevirmeYükseklikMaks. Alan sayısı HPÜcret
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2UAşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası6.42 "LEDİNDİRİM5.91 "NEMA 110.24 "5€846.43
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UAşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası8.46 "LEDİNDİRİM8.66 "NEMA 110.24 "7.5€965.17
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UAşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası8.46 "LEDİNDİRİM9.84 "NEMA 115.75 "30€2,660.63
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UAşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası10.04 "LEDİNDİRİM12.6 "NEMA 121.65 "40€3,348.21
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX Değişken Frekans Sürücüsü 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXAşırı yük, Aşırı voltaj, Düşük voltaj, Giriş fazı kaybı, Aşırı ısınma, Kısa devre, Toprak hatası, Motor aşırı yüklenmesi, DB direnci aşırı ısınması, Durma önleme, Çıkış faz kaybı, PTC termistör ile motor koruması, Otomatik sıfırlama5.71 "LED'ler, LCD'lerİNDİRİM5.91 "NEMA 410.24 "3€2,096.18
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Değişken Frekans Sürücüsü 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXAşırı yük, Aşırı voltaj, Düşük voltaj, Giriş fazı kaybı, Aşırı ısınma, Kısa devre, Toprak hatası, Motor aşırı yüklenmesi, DB direnci aşırı ısınması, Durma önleme, Çıkış faz kaybı, PTC termistör ile motor koruması, Otomatik sıfırlama7.68 "LED'ler, LCD'lerİNDİRİM8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5€2,507.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Değişken Frekanslı Sürücü 5 HP 200-230V
€534.86 / Adet