FUJI ELECTRIC FRN1000G1S-4U Değişken Frekanslı Sürücü 1000hp 380-480v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Değişken Frekanslı Sürücü |
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor | Analog 0-10VDC, 5VDC, 4 - 20mA ve Dijital |
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi | 0 - 6000 saniye |
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi | 0 - 6000 saniye |
Kontrol metodu | V / F, Dinamik Tork Vektörü, Hız Sensörlü V / F Kontrolü veya Hız Sensörlü Dinamik Tork Kontrolü, Hız Sensörsüz Vektör Kontrolü, Hız Sensörlü Vektör Kontrolü ve Opsiyonel PG Kartı Takılı |
Kontrol Tipi | Tuş Takımı ve Terminal |
derinlik | 19.69 " |
Dijital Okuma | Evet |
Ekran Tip | LCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi |
ekranlar | LCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi |
Dinamik Frenleme | Fren Ünitesi ve Direnç Ayrı Öğeler |
Çevirme | IP00 |
Yükseklik | 61.02 " |
Giriş Frekansı | 120 Hz |
Giriş Fazı AC | 1 ya 3 |
Giriş Gerilimi | 380 480-VAC |
Tuş Takımı Kilitleme | Evet |
Maks. Alan sayısı HP | 1000 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | 1170 |
Çıkış Frekans Aralığı | 0 Hz 500 için |
Çıkış Gerilimi | 380 480-VAC |
Koruması | Elektronik Termal Aşırı Yük 1'den 4'e motor, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Voltaj, PG, PID, Soğutucu Aşırı Isınma, Giriş ve çıkış faz kaybı, İletişim Hatası. |
Başlatma / Durdurma Kontrolü | Tuş Takımı ve Terminal |
Başlangıç Torku | %200 |
1 Hz'de tork | %200 |
genişlik | 39.37 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 593.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 8504404000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | genişlik | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı HP | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | Çıkış Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380 480-VAC | 15 | 18.5 | 380 480-VAC | €2,296.13 | |
FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380 480-VAC | 20 | 24.5 | 380 480-VAC | €2,360.06 | |
FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380 480-VAC | 25 | 32 | 380 480-VAC | €2,967.02 | |
FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380 480-VAC | 30 | 39 | 380 480-VAC | €3,373.37 | |
FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380 480-VAC | 40 | 49 | 380 480-VAC | €4,019.23 | |
FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200 230-VAC | 50 | 143 | 200 240-VAC | €7,080.34 | |
FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380 480-VAC | 50 | 60 | 380 480-VAC | €4,209.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00