Fulham Ih1-unv-232-t8 | Elektronik Balast Programlı T8 Lambalar | 35je70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Elektronik Balast Programlı T8 Lambalar | AH4RCZ 35JE70

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Elektronik Balast Programlı T8 Lambalar

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RCZ Modeli: IH1-UNV-232-T8Çapraz Referans: 35JE70
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
€167.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.85
Balast Faktörü1.0
Balast AilesiBuzAtı
Balast TipiElektronik
Yükseklik1"
Giriş Watt30 için 99
Lamba TipiT8
Lamba Watt99
uzunluk12 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-22 Derece F
F25T8 Lamba Sayısı1 ya 2
F32T8 Lamba Sayısı1 ya 2
F40T8 Lamba Sayısı1 ya 2
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120 için 277
genişlik1.75 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır
  • Alt Marka: FULHAM ICEHORSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Amper ACBalast AilesiLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüGerilimgenişlikÜcret
FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Beygir -20 Derece F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Derece F0.20Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Elektronik Balast 120V 0.33A 5 - 35 Genişlik | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Elektronik Balast Anında 0.15A 5 - 35 Genişlik | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Elektronik Balast Anında 277V -20 Derece F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Elektronik Balast 120V -20 Derece F 5 - 35 Genişlik | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Elektronik Balast -20 Derece F 0.25A 5 ila 35 Genişlik | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Elektronik Balast Programlı T8 Lambalar
€167.48 / Adet