Fulham Wh2-120-l | Elektronik Balast Anında 120v 0.33a | 35je51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51

FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4RCD Modeli: WH2-120-LÇapraz Referans: 35JE51
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
€46.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.33
Balast Faktörü1.18
Balast AilesiBeygir
Balast TipiElektronik
Yükseklik1"
Giriş Watt5 için 35
Lamba TipiKompakt Floresan, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12
Lamba Watt35
uzunluk5.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı1
F25T8 Lamba Sayısı1
F28T8 Lamba Sayısı1
F32T8 Lamba Sayısı1
F32T8 (26W) Lamba Sayısı1
F32T8 (28W) Lamba Sayısı1
F32T8 (30W) Lamba Sayısı1
F32T8U Lamba Sayısı1
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.9'den büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma% 33'ten az
Gerilim120
genişlik1"
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır
  • F13T8 Lamba Sayısı: 1
  • F14T5 Lamba Sayısı: 1 veya 2
  • F15T8 Lamba Sayısı: 1
  • F18 / 19T8 Lamba Sayısı: 1
  • F20T12 Lamba Sayısı: 1
  • F21T5 Lamba Sayısı: 1 veya 2
  • F24T5 Lamba Sayısı: 1
  • F28T5 Lamba Sayısı: 1
  • F30T8 Lamba Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Amper ACBalast AilesiLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüGerilimgenişlikÜcret
FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Beygir -20 Derece F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Derece F0.20Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€41.53
FULHAM WH2-120-C Elektronik Balast 120V 0.33A 5 - 35 Genişlik | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Elektronik Balast Anında 0.15A 5 - 35 Genişlik | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Elektronik Balast Anında 277V -20 Derece F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Elektronik Balast 120V -20 Derece F 5 - 35 Genişlik | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Elektronik Balast -20 Derece F 0.25A 5 ila 35 Genişlik | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.61
FULHAM WH3-120-L Elektronik Balast Beygir 120V -20 Derece F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 Derece F0.56Beygir20.9'den büyükAnlık1201.5 "€45.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A
€46.16 / Adet