Fulham Wh1-120-l | Elektronik Balast Beygiri -20 Derece F 0.20a | 35je49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Beygir -20 Derece F 0.20A | AH4RCB 35JE49

FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Çalışanı -20 Derece F 0.20A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RCB Modeli: WH1-120-LÇapraz Referans: 35JE49
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
€41.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.20
Balast Faktörü1.18
Balast AilesiBeygir
Balast TipiElektronik
Yükseklik3 / 4 "
Giriş Watt5 için 28
Lamba TipiKompakt Floresan, 2D, T2, T5, T6
Lamba Watt28
uzunluk6"
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.9'den büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma% 33'ten az
Gerilim120
genişlik1"
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır
  • F14T5 Lamba Sayısı: 1
  • F21T5 Lamba Sayısı: 1
  • F28T5 Lamba Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Amper ACBalast AilesiLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüGerilimgenişlikÜcret
FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Elektronik Balast 120V 0.33A 5 - 35 Genişlik | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Elektronik Balast Anında 0.15A 5 - 35 Genişlik | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Elektronik Balast Anında 277V -20 Derece F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Elektronik Balast 120V -20 Derece F 5 - 35 Genişlik | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Elektronik Balast -20 Derece F 0.25A 5 ila 35 Genişlik | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.61
FULHAM WH3-120-L Elektronik Balast Beygir 120V -20 Derece F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 Derece F0.56Beygir20.9'den büyükAnlık1201.5 "€45.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Çalışanı -20 Derece F 0.20A
€41.53 / Adet