Fulham Ih2-unv-270-t8 | Elektronik Balast T8 Lambalar Icehorse | 35je71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FULHAM IH2-UNV-270-T8 Elektronik Balast T8 Lambalar IceHorse | AH4RDA 35JE71

FULHAM IH2-UNV-270-T8 Elektronik Balast T8 Lambalar IceHorse

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RDA Modeli: IH2-UNV-270-T8Çapraz Referans: 35JE71
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
€159.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC1.35
Balast Faktörü1.0
Balast AilesiBuzAtı
Balast TipiElektronik
Yükseklik1"
Giriş Watt66 için 157
Lamba TipiT8
Lamba Watt157
uzunluk12 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-22 Derece F
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120 için 277
genişlik1.75 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır
  • F58T8 Lamba Sayısı: 1 veya 2
  • Alt Marka: FULHAM ICEHORSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Amper ACBalast AilesiLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüGerilimgenişlikÜcret
FULHAM WH1-120-L Elektronik Balast Beygir -20 Derece F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Derece F0.20Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Elektronik Balast Anında 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Elektronik Balast 120V 0.33A 5 - 35 Genişlik | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Derece F0.33Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Elektronik Balast Anında 0.15A 5 - 35 Genişlik | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Elektronik Balast Anında 277V -20 Derece F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Derece F0.15Beygir20.9'den büyükAnlık2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Elektronik Balast 120V -20 Derece F 5 - 35 Genişlik | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Elektronik Balast -20 Derece F 0.25A 5 ila 35 Genişlik | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Derece F0.25Beygir20.9'den büyükAnlık1201.75 "€40.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FULHAM IH2-UNV-270-T8 Elektronik Balast T8 Lambalar IceHorse
€159.18 / Adet