Functional Devices Inc / Rib Clc106-nc | Dolap Işık Kontrol Cihazı, Manyetik Kapı Anahtarı Girişli, 120 Va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC106-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Manyetik Kapı Anahtar Girişli, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Klozet Işık Kontrol Ünitesi, Manyetik Kapı Anahtar Girişli, 120 VA

Stoktaki Ürünler
Madde: CE4UQF Modeli: CLC106-NC
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
€52.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klozet Işık Kontrolörü
Giriş gücü120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar RIB CLC106-NC dolap ışık kontrol rölesi, veri merkezlerinde, sağlık tesislerinde ve fabrikalarda dolap aydınlatma sistemlerini otomatikleştirmek ve kontrol etmek için kullanılır. Bu röle, ışıkların yalnızca ihtiyaç duyulduğunda etkinleştirilmesini sağlayarak enerji verimliliğini artırır.

Özellikler:

  • Hassas ve güvenilir kapı durumu tespiti sağlayan ayrı bir Sınıf 2 manyetik kapı anahtarı girişine sahiptir.
  • Bu ışık kontrol cihazı, zorlu hava koşullarında dayanıklılık ve koruma sağlamak için bir NEMA 1 muhafazasının içine yerleştirilmiştir.
  • Kurulum esnekliği sağlayan röle montaj stiline sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Fonksiyonel Cihazlar RIB CLC106-NC dolap ışığı kontrol rölesi kaç mekanik işlem yapabilir?

A. 10000000 devir mekanik çalışma dayanıklılığına sahiptir.

S. Bu dolap ışık kontrol rölesinin çalışma sıcaklığı nedir?

A. -30 ila 140 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.

S. Fonksiyonel Cihazlar CLC106-NC dolap ışığı kontrol rölesinin bobin değeri nedir?

A. 21VAC'de 120mA bobin değerine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş gücüGerilimÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-212 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 - 277V€40.50
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-D15 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D60 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-106 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€57.62
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D15 Klozet Işık Kontrol Ünitesi, Kuru Kontak Girişli, 15 Dakika Gecikmeli, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120 277-VAC-€49.98
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Kuru Kontak Girişli, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120 277-VAC-€37.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Klozet Işık Kontrol Ünitesi, Manyetik Kapı Anahtar Girişli, 120 VA
€52.04 / Adet