Functional Devices Inc / Rib Clc-212 | 19ne30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-212 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGT 19NE30

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Klozet Işık Kontrol Kapısı Gri 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HGT Modeli: CLC-212Çapraz Referans: 19NE30
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
€40.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klozet Işık Kontrolörü
RenkGri
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Kurulum TürüYeni İnşaat Tesisatı
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 140 Derece F
Gerilim120 - 277V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490075

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar RIB CLC-212 dolap ışık kontrolörü, ticari ortamlarda verimli dolap aydınlatma yönetimi için kullanılır. Güvenilir doluluk algılama ve otomasyon sağlayarak dolap aydınlatma sistemlerinin otomatik kontrolünü sağlar.

Özellikler:

  • Kolay ve güvenli kurulum için yüzeye röle montajı sunar.
  • Bu ışık kontrol cihazı, entegrasyon kolaylığı sağlayan kablolu bir elektrik bağlantısıyla birlikte gelir.
  • Durum görselleştirmesi için kullanıcı farkındalığını artıran bir LED göstergesi ile donatılmıştır.
  • Bu RIB CLC-212 dolap ışığı kontrol cihazı, ek koruma için NEMA-1 dereceli bir muhafazaya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Fonksiyonel Cihazlar RIB CLC-212 dolap ışığı kontrol cihazının mekanik dayanıklılığı nedir?

A. 10000000 devir mekanik çalışma dayanıklılığına sahiptir.

S. Bu dolap ışık kontrol cihazının çalışma sıcaklığı nedir?

A. -30 ila 140 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.

S. Fonksiyonel Cihazlar RIB CLC-212 dolap ışığı kontrol cihazı hangi kablo boyutunda kullanılabilir?

C. Verimli ve güvenilir elektrik bağlantısı sağlayacak şekilde 18 AWG'lik bir kurşun boyutunu barındırabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş gücüGerilimÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-D15 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D60 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-106 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€57.62
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC106-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Manyetik Kapı Anahtar Girişli, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€52.04
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D15 Klozet Işık Kontrol Ünitesi, Kuru Kontak Girişli, 15 Dakika Gecikmeli, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120 277-VAC-€49.98
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Kuru Kontak Girişli, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120 277-VAC-€37.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Klozet Işık Kontrol Kapısı Gri 120vac
€40.50 / Adet