Functional Devices Inc / Rib Clc-106 | 19ne28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-106 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HKW 19NE28

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Klozet Işık Kontrol Kapısı Gri 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HKW Modeli: CLC-106Çapraz Referans: 19NE28
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
€57.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klozet Işık Kontrolörü
RenkGri
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Kurulum TürüGüçlendirme Kurulumu - Bir Bağlantı Kutusuna Kolayca Sığar
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 140 Derece F
Gerilim120V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536490075

Ürün Detayı:

  • Düğme Sayısı (0)
  • Özel Özellikler: Klozet Işık Kontrol Cihazı, Yük Durumunun (Açık / Kapalı) Klozet Kapısında Gibi Çeşitli Anahtarların Açılması veya Kapatılmasıyla Belirlendiği Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Tasarlanmıştır, Röle Hat Gerilimi İle Güçlendirilir ve Anahtarlanabilir 120V'luk yükler, Easi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş gücüGerilimÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-212 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 - 277V€40.50
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC-D15 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D60 Klozet Işık Kontrolörü Kapı Gri 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC106-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Manyetik Kapı Anahtar Girişli, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€52.04
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-D15 Klozet Işık Kontrol Ünitesi, Kuru Kontak Girişli, 15 Dakika Gecikmeli, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120 277-VAC-€49.98
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB CLC212-NC Klozet Işık Kontrol Cihazı, Kuru Kontak Girişli, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120 277-VAC-€37.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Klozet Işık Kontrol Kapısı Gri 120vac
€57.62 / Adet