Fonksiyonel Cihazlar / Rib Esr2402b | Kapalı Röle Spdt 20a @ 277vac | 21gp49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB ESR2402B Kapalı Röle Spdt 20a @ 277vac | AF7JDV 21GP49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402B Kapalı Röle Spdt 20a @ 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JDV Modeli: ESR2402BÇapraz Referans: 21GP49

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€124.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Ön Kablolu Röle
Bobin Voltları24 VAC/DC, 208 - 277 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20A @ 277 VAC
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
Hz50/60
Kurşun Uzunluğu16 "
NEMA Muhafaza Tipi1
Tepki Süresi18 milisaniye.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490075

Ürün Detayı:

  • Nipel Boyutu (1/2 "NPT)
  • Gösterge Tipi (LED)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120VBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Güç @ 240VNEMA Muhafaza TipiTepki Süresigenişlikİletişim FormuÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1C-N4 Kapalı Kablolu Röle Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC420 milisaniye.2.8 "SPDT€37.29
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBH1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 208 ila 277 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€43.75
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€35.62
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL3C Kapalı Kablolu Röle (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3)SPST€75.86
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL4C Kapalı Kablolu Röle (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2401D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€42.33
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2402D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€37.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402B Kapalı Röle Spdt 20a @ 277vac
€124.81 / Adet